Non retournable

Delta Light - BL - PROFILE W - 3710000W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - BL - PROFILE W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Non

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823103520

Réf. Sonepar

00104310352

Réf. Fournisseur

3710000W

Marque

Delta Light

longueur:

1000 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Non

section transversale des conducteurs de câblage:

0.75 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

108 mm

hauteur:

53 mm

classe de protection:

III

BL - PROFILE W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light