Non retournable

Delta Light - BOWL GLASS OPAL WHITE - 2866703

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - BOWL GLASS OPAL WHITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - verre

  • couleur - blanc

  • diamètre - 147 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823196591

Réf. Sonepar

00104319659

Réf. Fournisseur

2866703

Marque

Delta Light

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

verre

couleur:

blanc

diamètre:

147 mm

hauteur/profondeur:

147 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

BOWL GLASS OPAL WHITE

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light