Non retournable

Delta Light - BOXY SOFTENING LENS B - 251700304B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - BOXY SOFTENING LENS B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - verre

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823186950

Réf. Sonepar

00104318695

Réf. Fournisseur

251700304B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

verre

couleur:

noir

diamètre:

40 mm

hauteur/profondeur:

3.3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

BOXY SOFTENING LENS B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light