Non retournable

Delta Light - CABLE BASE R B - 2039955B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CABLE BASE R B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - sortie à point

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823136207

Réf. Sonepar

00104313620

Réf. Fournisseur

2039955B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

sortie à point

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CABLE BASE R B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light