Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - CABLE BASE S ANO - 2039956ANO

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CABLE BASE S ANO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - sortie à point

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - aluminium

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823021893

Réf. Sonepar

00104302189

Réf. Fournisseur

2039956ANO

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

sortie à point

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

aluminium

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CABLE BASE S ANO

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light