Non retournable

Delta Light - CABLE CLAMP B - 152290010B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CABLE CLAMP B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 28 mm

  • longueur - 59 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823312649

Réf. Sonepar

00104004201

Réf. Fournisseur

152290010B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

28 mm

longueur:

59 mm

hauteur:

8 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CABLE CLAMP B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light