Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - CBOX - 2161200

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CBOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 140 mm

  • longueur - 140 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823026034

Réf. Sonepar

00104302603

Réf. Fournisseur

2161200

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier de protection

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

140 mm

longueur:

140 mm

hauteur:

173 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CBOX

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light