Non retournable

Delta Light - CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W - 3282461W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1000 mm

  • diamètre - 15 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823248306

Réf. Sonepar

00104006870

Réf. Fournisseur

3282461W

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

couleur:

blanc

hauteur:

1000 mm

diamètre:

15 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light