Delta Light - CNT-I - PROFILE W - 281020000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
couleur - blanc
matériau - aluminium
avec caniveau de câble - Non
largeur - 38 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5414823502828
Réf. Sonepar
00104350282
Réf. Fournisseur
281020000W
Marque
Delta Light
longueur:
1000 mm
couleur:
blanc
matériau:
aluminium
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
38 mm
hauteur:
38 mm
classe de protection:
III
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


