Delta Light - CONCRETE BOX 145 - 3040598

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CONCRETE BOX 145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - acier

  • largeur - 150 mm

  • longueur - 210 mm

  • hauteur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823052910

Réf. Sonepar

00104305291

Réf. Fournisseur

3040598

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

acier

largeur:

150 mm

longueur:

210 mm

hauteur:

75 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CONCRETE BOX 145

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light