Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - CONCRETE BOX 151 - 3021921

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CONCRETE BOX 151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 73 mm

  • longueur - 73 mm

  • hauteur - 58 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823052439

Réf. Sonepar

00104305243

Réf. Fournisseur

3021921

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

acier inoxydable (inox)

largeur:

73 mm

longueur:

73 mm

hauteur:

58 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CONCRETE BOX 151

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light