Delta Light - CONCRETE BOX 153 - 3022021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - acier inoxydable (inox)
largeur - 73 mm
longueur - 73 mm
hauteur - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823052538
Réf. Sonepar
00104305253
Réf. Fournisseur
3022021
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
acier inoxydable (inox)
largeur:
73 mm
longueur:
73 mm
hauteur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


