Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - CONCRETE BOX 191 - 27011191

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CONCRETE BOX 191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - plastique

  • largeur - 206 mm

  • longueur - 450 mm

  • hauteur - 95 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823188718

Réf. Sonepar

00104318871

Réf. Fournisseur

27011191

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

plastique

largeur:

206 mm

longueur:

450 mm

hauteur:

95 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CONCRETE BOX 191

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light