Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - CONCRETE PACK LOGIC W L - 3043296

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CONCRETE PACK LOGIC W L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - plastique

  • largeur - 95 mm

  • longueur - 308 mm

  • hauteur - 77 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823189876

Réf. Sonepar

00104318987

Réf. Fournisseur

3043296

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

plastique

largeur:

95 mm

longueur:

308 mm

hauteur:

77 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CONCRETE PACK LOGIC W L

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light