Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - CONCRETE PACK LOGIC W S - 3043396

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CONCRETE PACK LOGIC W S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - plastique

  • largeur - 105 mm

  • longueur - 128 mm

  • hauteur - 116 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823189906

Réf. Sonepar

00104318990

Réf. Fournisseur

3043396

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

plastique

largeur:

105 mm

longueur:

128 mm

hauteur:

116 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CONCRETE PACK LOGIC W S

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light