Non retournable

Delta Light - COVERSET R 100 W - 20400100W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - COVERSET R 100 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • hauteur - 2 mm

  • diamètre - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823021923

Réf. Sonepar

00104302192

Réf. Fournisseur

20400100W

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

autre

couleur:

blanc

hauteur:

2 mm

diamètre:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

COVERSET R 100 W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light