Delta Light - CUPPA SHADE 190 W - 288000020W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CUPPA SHADE 190 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • diamètre - 194 mm

  • hauteur/profondeur - 104 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823703263

Réf. Sonepar

00104370326

Réf. Fournisseur

288000020W

Marque

Delta Light

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

diamètre:

194 mm

hauteur/profondeur:

104 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

CUPPA SHADE 190 W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light