Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - D-LINER 30 INF 30BD 13 RD 93067 W-B - 291199320W-B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - D-LINER 30 INF 30BD 13 RD 93067 W-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3368 lm

  • flux lumineux utile - 5000 lm

  • puissance du système - 44 W

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156210926

Réf. Sonepar

00104621092

Réf. Fournisseur

291199320W-B

Marque

Delta Light

flux lumineux utile:

3368 lm

flux lumineux utile:

5000 lm

puissance du système:

44 W

puissance du système:

32 W

température de couleur:

3000...3000 K

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1392 mm

longueur:

1287 mm

efficacité lumineuse:

114 lm/W

variation DALI:

Non

largeur:

30 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

tension nominale (Un):

35.2...37.2 V

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

douille:

sans

matériau:

aluminium

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

courant nominal:

500...750 mA

adapté à un montage en saillie:

Oui

appareillage:

driver LED courant constant

montage en ligne continue possible:

Oui

appareillage fourni:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

variation 0-10V:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

variation DMX:

Non

protection de la surface du boîtier:

non traité

variation DSI:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

autre

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation 0-10V:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation 1-10V:

Non

variation Zigbee:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation DMX:

Non

pas de variation:

Non

variation DSI:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

classe de protection:

III

variation RF:

Non

avec panier de protection pour lampe:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

17.6...27.9 W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

efficacité lumineuse:

105 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

émission de lumière:

direct/indirect

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

71 mm

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

30

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

51

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

alimentation de secours intégrée:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

diamètre externe:

75 mm

nombre de pôles:

5

taux de distorsion harmonique (THD):

14

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

D-LINER 30 INF 30BD 13 RD 93067 W-B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light