Delta Light - D-LINER 30 SBL 30BD 13 RD 940 W - 292199400W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - D-LINER 30 SBL 30BD 13 RD 940 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4434 lm

  • puissance du système - 52 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1390 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823695148

Réf. Sonepar

00104369514

Réf. Fournisseur

292199400W

Marque

Delta Light

flux lumineux utile:

4434 lm

puissance du système:

52 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1390 mm

largeur:

30 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

tension nominale (Un):

36...36 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

courant nominal:

1250...1250 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

efficacité lumineuse:

85 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

71 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

D-LINER 30 SBL 30BD 13 RD 940 W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light