Delta Light - D-LINER 30 SBL SAPP 13 RD 940 B - 292139400B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4434 lm
puissance du système - 52 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1390 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823695919
Réf. Sonepar
00104369591
Réf. Fournisseur
292139400B
Marque
Delta Light
flux lumineux utile:
4434 lm
puissance du système:
52 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1390 mm
largeur:
30 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
tension nominale (Un):
36...36 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
DC
courant nominal:
1250...1250 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
III
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
45...45 W
efficacité lumineuse:
85 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
66 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


