Delta Light - MIKALINE - FIXATION SIDE SET C - 306100050C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - chrome
largeur - 20 mm
longueur - 21 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823983207
Réf. Sonepar
00104010337
Réf. Fournisseur
306100050C
Marque
Delta Light
couleur:
chrome
largeur:
20 mm
longueur:
21 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
MIKALINE - FIXATION SIDE SET C
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


