Delta Light - MOUNTING KIT 75 - 2020075
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
largeur - 117 mm
longueur - 117 mm
hauteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823091544
Réf. Sonepar
00104309154
Réf. Fournisseur
2020075
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
largeur:
117 mm
longueur:
117 mm
hauteur:
30 mm
diamètre:
121 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


