Delta Light - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS - 4009200

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

  • largeur - 125 mm

  • longueur - 220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823230530

Réf. Sonepar

00104007218

Réf. Fournisseur

4009200

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

beige

largeur:

125 mm

longueur:

220 mm

hauteur:

55 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

MOUNTING KIT S102 TRIMLESS

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light