Delta Light - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 - 298100200

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 171 mm

  • longueur - 235 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823921070

Réf. Sonepar

00104009912

Réf. Fournisseur

298100200

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

171 mm

longueur:

235 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light