Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - DTC-ON - CORNER 180° - 163120620

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - DTC-ON - CORNER 180°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 12 mm

  • longueur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823325441

Réf. Sonepar

00104332544

Réf. Fournisseur

163120620

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

12 mm

longueur:

80 mm

hauteur:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

DTC-ON - CORNER 180°

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light