Delta Light - DTC-ON - CORNER 90° - 163120630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 50 mm
longueur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823325458
Réf. Sonepar
00104332545
Réf. Fournisseur
163120630
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
50 mm
longueur:
50 mm
hauteur:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
DTC-ON - CORNER 90°
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


