Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - DTC-ON - PROFILE B - 163120000B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - DTC-ON - PROFILE B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Non

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823313981

Réf. Sonepar

00104004210

Réf. Fournisseur

163120000B

Marque

Delta Light

longueur:

1000 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Non

section transversale des conducteurs de câblage:

0.75 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

21 mm

hauteur:

33 mm

classe de protection:

III

DTC-ON - PROFILE B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light