Non retournable

Delta Light - DTC-TR - END CAP SET B - 424010301B

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823280047

Réf. Sonepar

00104007834

Réf. Fournisseur

424010301B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

35 mm

longueur:

2 mm

hauteur:

47 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

DTC-TR - END CAP SET B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light