fin de vie

Delta Light - ELBO BRIDGE P 20 WW A - 22312283A

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - ELBO BRIDGE P 20 WW A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 200 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823275449

Réf. Sonepar

00104004907

Réf. Fournisseur

22312283A

Marque

Delta Light

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

200 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

0 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

4.1...4.1 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

efficacité lumineuse:

64 lm/W

angle de faisceau:

faisceau diffus

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

150 mm

longueur:

70 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ELBO BRIDGE P 20 WW A