Non retournable

Delta Light - ENTERO M SOFTENING LENS - 285000090

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - ENTERO M SOFTENING LENS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • diamètre - 57 mm

  • hauteur/profondeur - 9 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823656118

Réf. Sonepar

00104365611

Réf. Fournisseur

285000090

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

diamètre:

57 mm

hauteur/profondeur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

ENTERO M SOFTENING LENS

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light