Non retournable

Delta Light - ENTERO S GLASS SBL - 285000040

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - ENTERO S GLASS SBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • matériau - verre

  • diamètre - 47 mm

  • hauteur/profondeur - 9 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823655517

Réf. Sonepar

00104365551

Réf. Fournisseur

285000040

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

matériau:

verre

diamètre:

47 mm

hauteur/profondeur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

ENTERO S GLASS SBL

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light