Non retournable

Delta Light - ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B - 285000060B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • couleur - noir

  • diamètre - 47 mm

  • hauteur/profondeur - 9 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823655715

Réf. Sonepar

00104365571

Réf. Fournisseur

285000060B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

couleur:

noir

diamètre:

47 mm

hauteur/profondeur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light