Delta Light - ENTERO SQ-S TRIMLESS 93030 B - 285259340B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1133 lm
flux lumineux utile - 5000 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 3000...3000 K
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5401156047249
Réf. Sonepar
00104604724
Réf. Fournisseur
285259340B
Marque
Delta Light
flux lumineux utile:
1133 lm
flux lumineux utile:
5000 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
3000...3000 K
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
noir
longueur:
1287 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
efficacité lumineuse:
125 lm/W
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement:
110 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
protection de la surface du boîtier:
non traité
avec détecteur de mouvement:
Non
couleur du boîtier/corps:
gris
avec détecteur crépusculaire:
Non
matériau de la verrine:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
douille:
sans
appareillage:
transformateur électronique
matériau du boîtier/corps:
autre
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
16.6...17.7 V
courant nominal:
350...700 mA
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation DALI-2:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
autre
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
argent
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
28
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
47
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...35 °C
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
puissance de lampe acceptée:
5.8...12.4 W
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
787...1467 lm
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
régulation constante du flux lumineux:
Non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
78 mm
diamètre externe:
75 mm
hauteur/profondeur:
97 mm
longueur:
78 mm
nombre de pôles:
5
taux de distorsion harmonique (THD):
14
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
commande via Bluetooth:
Non
efficacité lumineuse:
80 lm/W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Google Assistant:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


