Delta Light - FLOOR BRACKET SET INOX - 308100070INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 29 mm
longueur - 30 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5401156127149
Réf. Sonepar
00104612714
Réf. Fournisseur
308100070INOX
Marque
Delta Light
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
29 mm
longueur:
30 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


