Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FRAGMA L BEAM LENS 26° - 236130010

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FRAGMA L BEAM LENS 26°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • angle de rayonnement - 26 °

  • longueur - 126 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823319310

Réf. Sonepar

00104005546

Réf. Fournisseur

236130010

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

angle de rayonnement:

26 °

longueur:

126 mm

largeur:

113 mm

hauteur/profondeur:

3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

FRAGMA L BEAM LENS 26°

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light