Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FRAGMA L FLAPS B - 236130190B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FRAGMA L FLAPS B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • couleur - noir

  • longueur - 87 mm

  • largeur - 220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823319457

Réf. Sonepar

00104005561

Réf. Fournisseur

236130190B

Marque

Delta Light

répartition lumineuse:

asymétrique

élément de distribution de lumière:

sans

couleur:

noir

longueur:

87 mm

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

262 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

FRAGMA L FLAPS B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light