Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FRAGMA L HONEYCOMB B - 236130220B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FRAGMA L HONEYCOMB B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823319471

Réf. Sonepar

00104005563

Réf. Fournisseur

236130220B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

125 mm

largeur:

131 mm

hauteur/profondeur:

5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

finition de la grille/du réflecteur:

mat

FRAGMA L HONEYCOMB B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light