Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FRAGMA L RASTER B - 236130250B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FRAGMA L RASTER B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • couleur - noir

  • longueur - 125 mm

  • largeur - 131 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823319501

Réf. Sonepar

00104005566

Réf. Fournisseur

236130250B

Marque

Delta Light

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

couleur:

noir

longueur:

125 mm

largeur:

131 mm

hauteur/profondeur:

25 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

FRAGMA L RASTER B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light