Delta Light - FRAGMA L WALLWASH LENS - 236130160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - asymétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
longueur - 126 mm
largeur - 116 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823319426
Réf. Sonepar
00104005558
Réf. Fournisseur
236130160
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
asymétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
longueur:
126 mm
largeur:
116 mm
hauteur/profondeur:
3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


