Delta Light - FRAGMA M BEAM LENS 26° - 236130020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
angle de rayonnement - 26 °
longueur - 92 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823319327
Réf. Sonepar
00104005547
Réf. Fournisseur
236130020
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
angle de rayonnement:
26 °
longueur:
92 mm
largeur:
84 mm
hauteur/profondeur:
3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


