Delta Light - FRAGMA M FLAPS B - 236130200B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
répartition lumineuse - asymétrique
élément de distribution de lumière - sans
couleur - noir
longueur - 80 mm
largeur - 163 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823319464
Réf. Sonepar
00104005562
Réf. Fournisseur
236130200B
Marque
Delta Light
répartition lumineuse:
asymétrique
élément de distribution de lumière:
sans
couleur:
noir
longueur:
80 mm
largeur:
163 mm
hauteur/profondeur:
204 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


