Delta Light - FRAGMA M HONEYCOMB B - 236130230B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823319488
Réf. Sonepar
00104005564
Réf. Fournisseur
236130230B
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
longueur:
92 mm
largeur:
97 mm
hauteur/profondeur:
5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
finition de la grille/du réflecteur:
mat
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


