Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FRAGMA M RASTER B - 236130260B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FRAGMA M RASTER B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • couleur - noir

  • longueur - 92 mm

  • largeur - 97 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823319518

Réf. Sonepar

00104005567

Réf. Fournisseur

236130260B

Marque

Delta Light

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

couleur:

noir

longueur:

92 mm

largeur:

97 mm

hauteur/profondeur:

25 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

FRAGMA M RASTER B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light