Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FRAGMA S SOFTENING LENS - 236130090

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FRAGMA S SOFTENING LENS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - verre

  • longueur - 69 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823319389

Réf. Sonepar

00104005554

Réf. Fournisseur

236130090

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

verre

longueur:

69 mm

largeur:

66 mm

hauteur/profondeur:

3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

FRAGMA S SOFTENING LENS

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light