Delta Light - FRAGMA S WALLWASH LENS - 236130180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - asymétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
longueur - 69 mm
largeur - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823319440
Réf. Sonepar
00104005560
Réf. Fournisseur
236130180
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
asymétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
longueur:
69 mm
largeur:
55 mm
hauteur/profondeur:
3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


