Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS - 260700030

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur - 40 mm

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • système à vis - Torx avec goupille de sécurité (TR)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823357879

Réf. Sonepar

00104335787

Réf. Fournisseur

260700030

Marque

Delta Light

matériau:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

6

longueur:

40 mm

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

système à vis:

Torx avec goupille de sécurité (TR)

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

type de filetage:

métrique

FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light