Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FRAX BRACKET FBRX - 260700060FBRX

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FRAX BRACKET FBRX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - bronze

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 60 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156188782

Réf. Sonepar

00104008472

Réf. Fournisseur

260700060FBRX

Marque

Delta Light

matériau:

aluminium

couleur:

bronze

largeur:

40 mm

longueur:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FRAX BRACKET FBRX

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light