Delta Light - FRAX BRACKET PGR - 260700060PGR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - vert
largeur - 40 mm
longueur - 60 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LB
EAN
5401156189055
Réf. Sonepar
00104008473
Réf. Fournisseur
260700060PGR
Marque
Delta Light
matériau:
aluminium
couleur:
vert
largeur:
40 mm
longueur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
FRAX BRACKET PGR


