Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FRAX PIN FBRX - 260700040FBRX

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FRAX PIN FBRX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - aluminium

  • couleur - bronze

  • largeur - 31 mm

  • longueur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156188720

Réf. Sonepar

00104008470

Réf. Fournisseur

260700040FBRX

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

aluminium

couleur:

bronze

largeur:

31 mm

longueur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FRAX PIN FBRX

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light