Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FRAX POLE 60 BRACKET N - 260710050N

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FRAX POLE 60 BRACKET N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - anthracite

  • diamètre - 93 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823974861

Réf. Sonepar

00104009731

Réf. Fournisseur

260710050N

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

anthracite

diamètre:

93 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FRAX POLE 60 BRACKET N

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light